三島精器
フリータイプ シューズボックス
(1件のレビュー)
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
中棚
有り
有り
無し
タイプ
オープンフリータイプ
オープンフリータイプ
フリー
人数
16人用
12人用
16人用
24人用
6人用
8人用
15人用
18人用
20人用
30人用
36人用
フリー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×1210
900×330×930
900×330×1210
900×330×1770
475×330×930
475×330×1210
475×330×1770
1200×330×930
1500×330×930
1200×330×1210
1500×330×1210
1200×330×1770
1500×330×1770
900×400×900
900×400×1172
1800×400×900
1800×400×1172
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573868
品番
BB-9N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
フリータイプのシューズボックスです。
人数
16人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×330×1210
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
850×329(中棚D185)×258
仕様
1列4段(16人用)、扉無し、窓無し、L金具同梱
材質
スチール
質量(kg)
29
色
セミホワイト
タイプ
オープンフリータイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×330×1210
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】850×329(中棚D185)×258
鍵
なし
グリーン購入法
適合
アジャスター
有り
中棚
有り
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
9,400
/
税込
¥
10,340
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません