三島精器
シューズボックス オープンロッカー BR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
9人用
6人用
9人用
12人用
10人用
15人用
18人用
4人用
20人用
人数
9人用
6人用
9人用
12人用
10人用
15人用
18人用
4人用
20人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×900
900×400×900
1446×400×900
1505×400×900
1800×400×900
620×400×900
900×400×1800
1800×400×1172
1800×400×1307
1212×500×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】270×399×246
【一室】270×399×382
【一室】270×399×246
【一室】334×399×246
【一室】275×399×382
【一室】275×399×246
【一室】415×399×260
【一室】270×399×318
【一室】270×399×260
【一室】374×499×382
【一室】422×399×246
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573956
品番
BR3-3N
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
オープンロッカーです。
人数
9人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×400×900
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
270×399×246
付属品
ネームプレート付
仕様
3列3段9人用、扉:無し、窓:無し
材質
スチール
色
セミホワイト
タイプ
9人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【一室】270×399×246
鍵
なし
グリーン購入法
適合
アジャスター
無し
中棚
無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません