BR5-2N シューズボックス オープンロッカー BR 三島精器 52573974

シューズボックス オープンロッカー BR

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送
タイプ10人用
人数10人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1505×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】275×399×382
内容量1台注文コード52573974品番BR5-2N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

オープンロッカーです。

人数10人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×400×9001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)275×399×382付属品ネームプレート付仕様5列2段10人用、扉:無し、窓:無し材質スチールセミホワイトタイプ10人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1505×400×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】275×399×382なしグリーン購入法適合アジャスター無し中棚無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,100/税込7,810
北海道地方数量1につき12,200/税込13,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする