BR5-3N シューズボックス オープンロッカー BR 三島精器 52573983

シューズボックス オープンロッカー BR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
タイプ15人用
人数15人用
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×900
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】334×399×246
内容量1台注文コード52573983品番BR5-3N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は65,980円となります。
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

オープンロッカーです。

人数15人用外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×400×9001マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)334×399×246付属品ネームプレート付仕様5列3段15人用、扉:無し、窓:無し材質スチールセミホワイトタイプ15人用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×900内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】334×399×246なしグリーン購入法適合アジャスター無し中棚無し
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,300/税込9,130
北海道地方数量1につき14,600/税込16,060
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする