曜日別特売
XXW-501 BU 電波ソーラーウォッチ XXERT[ノア精密] 52575399

XXW-501 BU 電波ソーラーウォッチ XXERT[ノア精密] 52575399
XXW-501 BU 電波ソーラーウォッチ XXERT[ノア精密] 52575399

電波ソーラーウォッチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード52575399品番XXW-501 BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

屋外仕事やプライベートでもOK!デイリー使いにおすすめ
ソーラーとリチウム電池のデュアルパワー

機能報時機能、電波受信状況表示、10気圧防水、デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)、カレンダー表示、12/24時間表示切替、ストップウォッチ機能、カウントダウンタイマー、フック陳列対応型パッケージブルー表示方式デジタル付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック寸法(mm)51×43×16(バンド除く)質量(g)50電池CR2032ボタン電池1個アズワン品番65-0559-57バンド長(mm)最長220/最小155

商品説明動画

電波ソーラー腕時計【XXERT】 XXWシリーズ
この動画は、1が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52575399XXW-501 BU55020265MW-550 BKXXW-501 BU MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース MAG(ノア精密) 55020265MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォースMAG(ノア精密)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52575399XXW-501 BU55020274MW-550 BK2XXW-501 BU MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース MAG(ノア精密) 55020274MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォースMAG(ノア精密)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52575399XXW-501 BU55020290MW-550 GRXXW-501 BU MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース MAG(ノア精密) 55020290MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォースMAG(ノア精密)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52575399XXW-501 BU55020299MW-550 GYXXW-501 BU MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース MAG(ノア精密) 55020299MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォースMAG(ノア精密)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52575399XXW-501 BU55020308MW-550 SMXXW-501 BU MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォース MAG(ノア精密) 55020308MAG電波ソーラーウォッチ ウェーブフォースMAG(ノア精密)1本
3,598
税込3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-30
用途: 普段の時計として

この価格で電波ソーラ!とても良い。時計としての性能は5ツ星。
1個目:半年ほどで時計内に水が侵入。扱いが悪かったかもしれないと思って新たに2個目を購入。
2個目:また半年で浸水。いい時計だけに残念。
説明書にあるようにダイビングなどの水圧がかかるような過酷な使い方はしていませんが、たまに行く銭湯がダメなのかな?ジャグジーもしてないのに…。
他メーカの防水腕時計はバンドがちぎれるまで使って(4年ぐらい)も浸水がなかったので、これは防水性能が低いかも。まあ安いからまた購入で。

対象商品 : 52575347
2023-02-12
用途: オリーブの鉢植え
うさんこやま電力合同会社電気・ガス・熱供給・水道業

ゴミが多い現場でも防水性があり、使い勝手が良く満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52575356
2021-09-19
用途: 普段使い
製造業

この価格で電波ソーラーとは驚き!装着感も素晴らしいです!

対象商品 : 52575356
2020-12-25
用途: ハードな作業中
中野サービス業

電波ソーラーでこのお値段!
安いので多少の傷など気にならずに草刈りや機械整備中に使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする