※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台幅(mm)800奥行(mm)450キャスター手前2カ所ストッパー付、双輪キャスター、アジャスト機構42カ所注文コード52576196品番6-170-5604
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
役員会議室、プレゼンテーションルームなど、さまざまなシーンで活躍する平行スタック機能付きです。これまでにない美しい形状のアルミ脚を採用し、スペースを有効活用しながらも、上質な空間を演出するミーティングテーブルです。