曜日別特売
UW-1510 折りたためるステップ CAPTAIN STAG 52577063

折りたためるステップ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台天板高さ(m)0.22段数1注文コード52577063品番UW-1510
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

広げるだけで簡単組立!
折りたたみ式でコンパクトに収納。
アウトドアでの使用や踏み台などに。
簡易的なイスに!
高い所への足場に!

天板高さ(m)0.22収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×45×330寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×250×220質量(kg)1.17最大使用荷重(kg)80レッド材質ポリプロピレン幅(mm)320サイズS高さ(mm)220質量(g)1170奥行(mm)250段数1天板寸法(mm)290×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×220収納寸法(mm)320×45×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-27
用途: 家庭内個人使用
卸売・小売業

常備していたパイプ足の丸椅子の座面が痛んできたため、このステップに交換した。場所も取らず良いのだが、もう少し、高さが欲しい。

対象商品 : 29218989
2023-07-16
用途: 道具の固定時
製造業

脚立をルーフキャリアに固定する時に使用する為に高さ390mmを購入。足の幅も十分にあり安定しています。使用方法は違いますが弁当を食べるときのテーブルとしてもちょうどいい大きさ、高さです。

対象商品 : 29218973
2022-05-03
用途: ワゴン車の車載用
サービス業

軽ワゴンに積みっぱなしにしています。
出先でのイス、洗車時の踏み台などちょっとしたことで活用しています。
持ち上げると板状に畳まれて場所も取らず、高さもイス、踏み台として低すぎない高さです。あと5cm高いとベストです。

2が参考にしています
対象商品 : 52577079
2021-10-07
用途: 座る 踏み台など
トータルリペアその他業種

わざわざ座面に滑り止めがついている物を探して、こちらに辿り着きました。
大変満足しております

対象商品 : 29218937
2023-04-21
用途: 踏み台
電気・ガス・熱供給・水道業

全般的には満足していますが、天板が少し柔らかく感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 52577079
2021-10-21
用途: 踏み台、腰掛け
トータルリペアその他業種

色々な作業でも使用しますが、上面に滑り止めが付いていて便利です。
趣味であるサーフィンのワックス塗布にも使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 29218964
2022-09-15
用途: 現場機械メンテナンス時
建設業・工事業

商品を2個購入し、コンクリートの平面で70kgの成人男性が普通に座ったところ中央部にひびがはいりそのまま破損しました。しかも使用した日に2台とも、耐久性が全くない商品です。購入の際は、強度が低い点を考慮して購入することをお勧めします。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 29218964
2021-06-16
用途: 設備組立作業など
製造業

折りたためて高さ400mm程の踏み台を探していましたのでヒットしました。
天板もしっかりとた作りで満足しいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする