用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。高さ(mm)700幅(mm)895奥行(mm)390質量(kg)12色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×390×700内寸(幅W×高さH)(mm)840×670(デスク下)材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D)(mm)100×20(コード通し穴)耐荷重(kg)50天板厚さ(mm)30本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)895×390×700総耐荷重(kg)50