曜日別特売
CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946

 

CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946
CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946
CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946
CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946
CSD-7090(NB) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 52577946

シンプルデスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(mm)895
内容量1台注文コード52577946品番CSD-7090(NB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

コード通し付きのシンプルなデスク。シンプルで無駄のないデザインの平机。デスク天板の奥側に配線スペース付き。背面化粧仕上げ。奥行39cmのスリムタイプ。

用途パソコンデスク、パソコンラック、本棚付き平机、ミシン台、作業テーブル、作業台として。高さ(mm)700幅(mm)895奥行(mm)390質量(kg)12ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×390×700内寸(幅W×高さH)(mm)840×670(デスク下)材質本体:プリント紙化粧繊維板、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D)(mm)100×20(コード通し穴)耐荷重(kg)50天板厚さ(mm)30本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)895×390×700総耐荷重(kg)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52577946CSD-7090(NB)25534916MOT-8045(WL)CSD-7090(NB) 木製 棚付き 折りたたみデスク (幅80) YAMAZEN(山善) 25534916木製 棚付き 折りたたみデスク (幅80)YAMAZEN(山善)1台
8,498
税込9,348
折りたたみデスクで木製 棚付きの商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする