曜日別特売
- 紐付き名札ケース ジャストコーポレーション 52581324

紐付き名札ケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
52581324
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

大量使いに便利なイベント用名札です。

材質
PVC
ひも色
白
内寸(幅W×高さH)(mm)
110×108
ひも長(mm)
900
太さ(mm)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-02
用途: 国際会議のネームケース
教育・研究機関

国際会議のネームケースとして使用予定です。安価ですが,しっかりしています,

対象商品 : 52581324
2023-06-07
用途: イベント時
製造業

同価格帯の商品のと較べてサイズが一回り大きく、作りもしっかりしていました。

対象商品 : 52581324
2021-06-26
用途: イベント時に使用
建設業・工事業

紐の長さが丁度良い。ケースも硬すぎず、柔らかすぎずに丁度良い。つまり、スタンダードで使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする