パイロット
レックスグリップ
油性ボールペン レックスグリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
先端ボール径(mm)
1.6
1
1.2
1.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52582347
品番
P-BRG10BBBB
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
段差がなく握りやすいグリップのボールペン
インク色
ブラック
インク
油性インク
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
1.6
方式
ノック式
全長(mm)
144
種類
油性ボールペン
シリーズ
レックスグリップ
エコマーク認定
認定
最大径(Φmm)
11
替芯
BSRF-8BB-B
グリーン購入法
適合
線の太さ
超極太
エコマーク認定番号
17112012
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応