曜日別特売
P-HRF5G20-HB シャープ替芯 ネオックス・グラファイト パイロット 52582566

シャープ替芯 ネオックス・グラファイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(40本)
芯径(mm)0.5
内容量1ケース(40本)注文コード52582566品番P-HRF5G20-HB
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

なめらか、汚れない、強い芯

モノタロウではこんなお得な商品も!
芯色商品タイプ替芯・替インク芯径(mm)0.5芯硬度HB仕様超高純度グラファイト芯種類シャープペンシル替芯エコマーク認定認定芯長さ(mm)60グリーン購入法適合エコマーク認定番号17112105繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする