パイロット
アクロボール ツープラスワン 2+1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(軸)
ネイビー
ブラック
ネイビー
ノンカラー
ソフトピンク
ラベンダー
ライトブルー
ミントグリーン
先端ボール径(mm)
0.5
0.5
0.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52582654
品番
BKHAB-40EF-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。
用途
メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具
芯径(mm)
0.5
色(軸)
ネイビー
先端ボール径(mm)
0.5
全長(mm)
149
種類
多機能筆記具
エコマーク認定
認定
方式
スライドレバー式
最大径(Φmm)
12
インク色
黒・赤
替芯
BVRF-8EF-(B・R)(黒・赤)
インク
油性染料インキ(アクロインキ)
色数
2色+シャープペン
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
エコマーク認定番号
17 112 038
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。