曜日別特売
BKHAB-40F-BG アクロボール ツープラスワン 2+1 パイロット 52582688

BKHAB-40F-BG アクロボール ツープラスワン 2+1 パイロット 52582688
BKHAB-40F-BG アクロボール ツープラスワン 2+1 パイロット 52582688

アクロボール ツープラスワン 2+1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(軸)バーガンディー
先端ボール径(mm)0.7
内容量1本注文コード52582688品番BKHAB-40F-BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

なめらかな書き味とカスレのない書き出しが特長の低粘度油性インク「アクロインキ」を採用したボールペンとシャープペンシルを一本にまとめた多機能筆記具。

用途メモ書き、書類、ラベル付け、複写用紙、携帯筆記具芯径(mm)0.5色(軸)バーガンディー先端ボール径(mm)0.7全長(mm)149種類多機能筆記具エコマーク認定認定方式スライドレバー式最大径(Φmm)12インク色黒・赤替芯BVRF-8F-(B・R)(黒・赤)インク油性染料インキ(アクロインキ)色数2色+シャープペングリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 038
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする