曜日別特売
BKHDF1SFN-L ドクターグリップ4+1 パイロット 52582794

ドクターグリップ4+1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード52582794品番BKHDF1SFN-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。

用途紙への筆記インク色黒・赤・青・緑インク油性アクロインキ商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライドレバー式全長(mm)148種類多機能筆記具最大径(Φmm)14.1替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)色(本体)ブルー色数4色+シャープペン替え消しゴムHERFNS-10線の太さ細字
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする