曜日別特売
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336

 

SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336
SK-2607-GP キュポットグリップ SONIC(ソニック)[文具] 52583336

キュポットグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ガーリッシュ
内容量1パック(3個)注文コード52583336品番SK-2607-GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330

キャップ×グリップこれ1本!キャップとグリップが一体化!やわらかゴムの三角形状グリップ!鉛筆が正しく持てる&にぎりやすく指が疲れにくい!グリップはやわらかゴムでホールドするから、鉛筆がぬけにくいのに着脱がスムーズ。鉛筆にキズがつきにくい!割れにくい!しっかりヘッド!カーブ形状が力を分散!落としても割れずに頑丈!差し込みすぎても割れにくい!芯先が飛び出さない。くびれで鉛筆が中に入り過ぎないから安心!JIS規格対応丸・六角・三角の形の鉛筆に使える

ガーリッシュ材質ABS・TPE寸法(mm)13×69×13主要材質ABS・TPE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする