曜日別特売
GS-120-V 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 52583406

 

GS-120-V 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 52583406
GS-120-V 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 52583406
GS-120-V 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 52583406
GS-120-V 防犯ブザー ピブート コンパクト SONIC(ソニック)[文具] 52583406

防犯ブザー ピブート コンパクト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
バイオレット
内容量1個注文コード52583406品番GS-120-V
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防犯ブザーのお困り「誤操作によるムダ鳴り」防止!ヒモがブラつかず誤操作しにくい!雨の日も安心の生活防水(IPX4)。お子様でも引っぱりやすい大きなひっぱリング。固定ベルトや金属フックで、ランドセルやカバンに取り付けることができます。ピンは抜けきらないタイプなので紛失しません。コンパクトタイプ。お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)。大音量93dB(計測1m前方)。連続吹鳴時間:45分(最大値の90%以上)

音量(dB)93(計測1m前方)付属品お試し用コイン電池付き(CR2032×2個)材質ABS寸法(mm)商品:47×82×36、リングを外した時:47×160×36バイオレット吹鳴時間定格45分(最大値の90%以上)アズワン品番64-8822-18防水保護等級IPX4

商品説明動画

防犯ブザー ピブート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする