SONIC(ソニック)[文具]
マグネット粘着テープ 厚型カッティングライン付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個(20mm×1m)
注文コード
52583643
品番
MS-6815
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
紙・プラスチックなどに貼れる粘着剤付!カッティングラインが付いているのでらくらくカット!!ハサミやカッターで自由に切れます。
テープ幅(mm)
20
テープ厚さ(mm)
1.5
テープ長さ(m)
1
仕様
粘着剤付
材質
マグネットシート
寸法(mm)
20×1000×1.5