AG3K 水位検出警報盤 AG 河村電器産業 52583658

水位検出警報盤 AG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリーム(マンセル2.5Y9/1)適合増水又は渇水警報(61F-I使用)注文コード52583658品番AG3K
参考基準価格(税別)¥76,100販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
縦(mm)250横(mm)320深さ(mm)130適合増水又は渇水警報(61F-I使用)質量(kg)6クリーム(マンセル2.5Y9/1)材質(本体)金属種類警報盤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする