パイロット
油性ボールペン替芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
52584045
品番
BSRF-8EF-R
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥87
販売価格(税別)
¥
79
バスケットに入れる
用途
スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応
インク色
レッド
インク
油性インク
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
全長(mm)
98.5
種類
油性ボールペン替え芯
最大径(Φmm)
3.1
ペン先
極細
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。