FM61-08 イントゥーワン マルマン 52584273 FM61-08 イントゥーワン マルマン 52584273 FM61-08 イントゥーワン マルマン 52584273 FM61-08 イントゥーワン マルマン 52584273

イントゥーワン

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52584273 品番FM61-08
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

よりコンパクトで軽くなった、持ち運びに便利なミニサイズバインダーです。豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。

サイズミニ ピンク 穴数5穴 収納枚数(枚)約60 仕様ルーズリーフミニ20枚 背幅(mm)18 寸法(縦×横)(mm)97×152 リング内径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52584273
2023-02-02
用途:
簡単なメモを取るのに便利です。日々の予定をちょっと確かめたい時 カバンのポケットからすぐ取り出せるのが気に入っています。
その他業種

使いやすいです。チープな感じですがシンプルで小さくいつでも携帯出来るのが安心です。

対象商品:
52584273
2021-02-01
用途:
料理記事のスクラップ用
その他業種

思ったより薄いプラスチックでした。
もう少ししっかり厚みが欲しかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする