曜日別特売
CDM3FZ25-100-M9BLS エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584777

 

CDM3FZ25-100-M9BLS エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584777
CDM3FZ25-100-M9BLS エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ SMC 52584777

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3FZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)100オートスイッチ種類M9B注文コード52584777品番CDM3FZ25-100-M9BLS
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)100リード線(m)(L)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする