河村電器産業
enステーション(感震ブレーカ機能付・2段階遮断タイプ) ELR-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
分岐回路数
12
16
24
36
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
ELB3P60A
ELB3P75A
横(mm)
470
470
590
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52585268
品番
ELR6121-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)
320
横(mm)
470
深さ(mm)
110
質量(kg)
6.9
分岐回路数
12
主幹ブレーカ容量
ELB3P60A
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
1