パイロット
ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色(軸)
ノンカラー
クリームパール
ドットベビーピンク
ドットブルー
ドットピンク
ノンカラー
ネイビー
ピンクパール
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52585269
品番
LHKCG25C-NC
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。
用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)
150
種類
本体ボディ5色用
最大径(Φmm)
14.6
色数
5色用ボディ
色(軸)
ノンカラー
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。