曜日別特売
LHKCG25C-NV ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585278

 

LHKCG25C-NV ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585278
LHKCG25C-NV ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585278
LHKCG25C-NV ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585278
LHKCG25C-NV ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用 パイロット 52585278

ハイテックCコレト 本体ボディ 5色用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(軸)ネイビー
内容量1本注文コード52585278品番LHKCG25C-NV
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

好きなレフィルを組み合わせて自由につくるハイテックCコレト5色用本体軸
替え芯交換が簡単で、グリップも握りやすいラバーを使用。
自分の好きな色を使い続けるカスタマイズボールペンです。

用途
事務作業、スケジュール、チェック作業
全長(mm)150種類本体ボディ5色用最大径(Φmm)14.6色数5色用ボディ色(軸)ネイビー繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする