EKS-3 過電流警報装置 KSS 河村電器産業 52585304

過電流警報装置 KSS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
横(mm)193
縦(mm)320
深さ(mm)110
内容量1個注文コード52585304品番EKS-3
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
縦(mm)320横(mm)193深さ(mm)110付属品分割型CT×2、計測用CTケーブル質量(kg)2.4ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
注意
※モニターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする