AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898

AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898
AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898
AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898
AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898
AC226 安心クッション平型 カーボーイ 52586898

安心クッション平型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード52586898品番AC226
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。
耐摩耗性にも優れています。
ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。
家具や壁の角に貼ってケガを防止
両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK

用途
壁面の保護、振動吸収材として。
物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5イエロー
注意
※両面テープは別途ご購入ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする