曜日別特売
ノ-P998 ルーズリーフPP製カラー見出しシート コクヨ 52586985

ルーズリーフPP製カラー見出しシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊サイズA4セット内容PP製カラー見出しシート5枚・インデックス注文コード52586985品番ノ-P998
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

全面PPシートなので、丈夫で汚れにくくなっています。
見出し部分は油性ペンで記入が可能です。

サイズA4仕様5色/5山/丸穴セット内容PP製カラー見出しシート5枚・インデックス穴数30穴寸法(縦×横)(mm)297×225
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする