曜日別特売
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905

 

- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905
- 近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様) TAKITOMI 52587905

近接構造物接近防止装置 クッションボール(支柱付き仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
バルーン:ブルー
内容量1組注文コード52587905品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

マグネットにより任意の位置に取り付け可能。マグネットが外れた場合でも落下しない様、ワイヤーで固定可能。

用途クレーンのアームによる構造物の損傷の防止バルーン:ブルー直径(Φcm)バルーン:25
注意
※小型のクレーンにお勧め。空気入れは別途になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする