いそべ餅 イザメシ スイーツ イザメシ 52590504

 

いそべ餅 イザメシ スイーツ イザメシ 52590504
いそべ餅 イザメシ スイーツ イザメシ 52590504

イザメシ スイーツ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
種類いそべ餅
内容量1個注文コード52590504品番いそべ餅
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥539
販売価格(税別)
499

食べない備蓄色から、おいしく食べる長期保存食へ。
封を開けたらすぐお召し上がりいただけます。
いざという時のために、オフィスや施設にどうぞ。

用途イザメシは災害時だけでなく、アウトドアシーンでも、日常でも大活躍!イザっていう時こそ、しっかりごはん。内容量(g)137.5(水85×1、乾燥もち8×6、粉末しょうゆ3×1、のり6枚)/1袋種類いそべ餅名称もどし水入り乾燥もちセット賞味期限製造より3年原材料添付もどし水、乾燥もち(でん粉(国内製造、米国製造)、乳糖、粉末水あめ、米粉、粉末酒、還元水あめ/トレハロース)、粉末しょうゆ(デキストリン、しょうゆ、食塩、植物油脂/カラメル色素、調味料(アミノ酸))、乾のり、(一部に乳成分・小麦・大豆を含む)アレルギー乳、小麦、大豆栄養成分1食(137.5g)当たり/エネルギー:193kcal、たんぱく質:0.8g、脂質:0.1g、炭水化物:46.6g、食塩相当量:0.7g※推定値
注意
※保存期間は、製造日よりの期間になります。
※パッケージは予告なく変更となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09733255
2023-01-16
用途: 防災用に保存
不動産業

お餅を戻す「水」も付いているので、非常時には使いやすいと思い購入しました。
保存期限などを考慮して時期をずらしながら購入、ストックにしていこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 09733255
2017-04-03
用途: 非常食用に購入
田辺オートスポット自動車・二輪車・自転車関連業

テレビで紹介され、非常時には甘い物が欲しくなると聞いて試しに購入しました。試食したら餅はしっかりとしていて美味しかったです。

対象商品 : 09733255
2016-08-25
用途: 避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする