曜日別特売
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967

40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967
40-6148 かんたんポールスタンド ササガワ 52590967

かんたんポールスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット注文コード52590967品番40-6148
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。
工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。
サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。

用途
イベント会場 のぼり
付属品収納袋付き材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下設置寸法(mm)W620×H280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする