曜日別特売
GE-X009 アイドリングストップ対策アダプター カナテクス 52591509

アイドリングストップ対策アダプター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52591509品番GE-X009
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,088
販売価格(税別)
14,625

本製品はアイドリングストップ後のエンジン再スタート時に市販カーAVの再起動を防止する為のアダプターです。
常時電源の電圧が降下してしまう場合に有効です。

使用電圧範囲(V)DC11.0~15.8適合車種【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5 (3ドア/5ドア )](アイドリングストップ付車)、ミニ[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クラブマン[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ コンバーチブル[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クーペ[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ ロードスター[H22/3~H26/9](アイドリングストップ付車)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](アイドリングストップ付車)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](アイドリングストップ付車)、【フィアット】500/500C[H22/8~H30/9](スタートアンドストップシステム付車)、【フォルクスワーゲン】ゴルフVII[H25/6~H27/7](Start/Stopシステム付車)、ポロ[H26/8~H30/3](Start/Stopシステム付車)構成部品アイドリングストップ対策アダプター本体(常時用)、配線コード適合メーカーBMWミニ/フィアット/フォルクスワーゲン最大出力電流(A)3(セルモーター作動時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする