AR-4037 スタンドキューブ グリーンクロス 52592559

スタンドキューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1式注文コード52592559品番AR-4037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。

用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様2面幅(mm)(1枚あたり)1000質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用の際に指を挟むなどケガをしないように気を付けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スタンドキューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする