EN5T6340-33 enステーション(太陽光 2系統) EN5T 河村電器産業 52592627

EN5T6340-33 enステーション(太陽光 2系統) EN5T 河村電器産業 52592627
EN5T6340-33 enステーション(太陽光 2系統) EN5T 河村電器産業 52592627

enステーション(太陽光 2系統) EN5T

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
分岐回路数34
横(mm)470
内容量1個注文コード52592627品番EN5T6340-33
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
縦(mm)320横(mm)470深さ(mm)110質量(kg)8.1分岐回路数34仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ主幹ブレーカ容量ELB3P60A分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×2(2次送り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする