900mm(S)x200m-5 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ 52592813

900mm(S)x200m-5 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ 52592813
900mm(S)x200m-5 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ 52592813
モノタロウ

養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1セット(5本)
シート幅(mm)900
内容量1セット(5本)注文コード52592813品番900mm(S)x200m-5
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。
表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。

用途
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に
材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)シート幅(mm)900加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52592847
2025-09-04
用途: 天井のペンキ塗り
カナメカ株式会社卸売・小売業

長尺なので別便で納品されますが、翌日すぐ配達してもらえて助かります。
強度は市販のマスカーと同程度であり、全く問題無いと思います。

対象商品 : 52592813
2024-11-20
用途: 車の塗装 塗装作業 養生
Kens自動車・二輪車・自転車関連業

車の塗装 養生に使用してます。
車を丸ごと養生
塗料の付着する所だけ マスカー紙 養生
900mm幅 下側から養生して 上側を最後に養生してます
幅が900mmの為 養生が楽です。
以前は、幅1800mm又は2000mmの物を使用してました。

1が参考にしています
2024-12-20
用途: 自動車塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

色々な種類のものを使ってみていますが 
こちらのは初めての購入です。
よかったのでまたリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 52592804
2023-10-21
用途: これくらいの大きさのシートが欲しかった。車の室内傷防止に
山崎商店サービス業

初購入です。購入の決め手は、他のレビューの中で静電気で付いた。
とのことで購入です。大きさもちょうど良いですし
使用しましたら再レビューします。

対象商品 : 52592829
2023-02-25
用途: 下地補修の際の養生
その他業種

静電気でピタッと貼り付くのでテープも使用せず楽に作業ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 52592804
2023-11-04
用途: 作業

リーズナブルな価格ですが強度も十分満足できる商品となっています。通常の使用では十分ではないかと思います。

対象商品 : 52592847
2022-10-17
用途: 地質標本のカバー

1300㎜幅というのが欲しかったそうで、頼まれて注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 52592829
2022-04-27
用途: エアコン掃除
電気・ガス・熱供給・水道業

シンプル梱包で取り出しやすく、手で千切れるので使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする