久冨勝
オイル床革 マジック付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
52593513
品番
HK316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋で、オイル加工により水に濡れたり洗っても柔らかさが長持ちします。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約9
アテ有無
あて付き
入数(双)
1