曜日別特売
FFV-450 木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 今村紙工 52593995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFV-450 木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 今村紙工 52593995
FFV-450 木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 今村紙工 52593995
FFV-450 木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 今村紙工 52593995

木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52593995品番FFV-450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アンティーク調の収納ボックス。収納する際はコンパクトに折りたたむことができます。

用途
飲食店、ホテル、オフィス、アパレル等でお使いいただけます。
その他木枠製折りたたみ式材質収納袋:ポリエステル、ポリエチレン、枠:木ブラウン質量(g)(1個あたり)約500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×400(収納袋高:390)入数1個有効寸法(mm)袋:205×395×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする