河村電器産業
enステーション ENB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
分岐回路数
20
20
22
24
26
28
32
36
40
主幹ブレーカ容量
MCB3P75A
MCB3P100A
MCB3P40A
MCB3P50A
MCB3P60A
MCB3P75A
横(mm)
370
370
430
470
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52594158
品番
ENB7200
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
縦(mm)
320
横(mm)
370
深さ(mm)
110
質量(kg)
6
分岐回路数
20
主幹ブレーカ容量
MCB3P75A
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単3
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数
0