RABLISS
N95 マスク カップ型 米国NIOSH 認証
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
52594580
品番
KO313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)認証正規品
紐の長さは調整可能です。
高い捕集効率で、着用者への粒子の侵入を防ぎます
排気弁なしカップ式
顔への高密着性
ソフトな着用感
材質
外層:PPスパンボンド不織布、フィルター層:PPメルトブロー高ろ過不織布(2層)、内層:PET不織布、紐部:ポリウレタン、ノーズクランプ部:アルミニウム、ポリウレタン
形状
カップ型
質量(g)
約12.5(1枚あたり)
入数(枚)
20
寸法(cm)
約15.5×13×5
対象
風邪、花粉、PM2.5