コピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品

(339件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(250枚) 注文コード52594668 品番A4 250枚
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。

白色度(%)約92 出荷単位バラ 用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。 ホワイト サイズA4 入数(枚)250 紙質中性紙 坪量(g/m2)約66 紙厚(μm)89 適合プリンタインクジェットプリンタ FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C010952
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 339
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
社内外の文章に重宝しています。
製造業

全てのサイズが揃い、高白色で FSC認証紙という事で、社内外の文章に幅広く使っています。サイズの違う書類を並べたときに違和感が湧かないのでとても助かっていました。最近は欠品になるか…と、戦々恐々としています。MonotaROさん、この商品だけでも残していただけるとありがたいです。

1人が参考にしています
2026-01-22
用途:
普通に伝票に使ってます
有限会社アズワン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャノンのプリンターに使っています、契約書や伝票類様々な書類印刷に使っていますが厚さも表面の滑らかさも丁度よいようです。
もう何年も同じものを使っているので気に入っています、量的にも普通の半分単位なので丁度一回の補充にピッタリです。
コピー用紙は変なものを使うと機械が壊れてしまうので、その辺に気を使いますが何年も使って実証済みです。

2026-01-21
用途:
コピー印刷
医療・福祉・介護関連業

すでにレビューにもある通り、無料クーポンで繰り返し頂いておりますが、社員からは「なにこれ?なんか高そうな紙だね」と言う評判。なんだか申し訳なくなってきます。
ただし白さについては、他所の廉価なザラザラ用紙のほうが上だとは思います。むしろ比較的ナチュラルな色合いで、かつ滑らかな手触りが上質さを感じさせます。そういえばたしかに、この紙で詰まりを起こしたこともないような…

2025-12-25
用途:
コピー用紙
卸売・小売業

いつもはもう少し安い方のコピー用紙を購入していますが無料クーポンで貰えるのでありがたいです。
ほぼモノクロ使用なので白色度は気にしませんが、こちらの方が白いのでカラーコピーするには良いかと。

1人が参考にしています
2026-04-01
用途:
全く問題なし
電気・ガス・熱供給・水道業

何も問題ありません。薄い、とか、弱い、とか、印刷が悪い、とか、そういう不満は一つもありません。
品質はいいように感じます。

対象商品:
52594668
2025-12-18
用途:
印刷物全般に使用

いつもクーポンをいただいて購入しています。以前別のところで買ったものが薄すぎて紙詰まりを起こしていましたが、こちらの品物は厚みもあり、発色もよいので安心して使えます。クーポンがない場合でも注文したい品物です。

1人が参考にしています
2026-03-23
用途:
書類の印刷用で
株式会社アーレスティ 様

いつもおまけのクーポンで頂くのですが、普通に使用しています。
若干色目が真っ白では無く、再生紙らしい色なのですが、会議の資料などで使用するのに問題無いと思います。

2026-02-07
用途:
通常のコピー用紙として
卸売・小売業

必要となったものの合計金額と注文するタイミングがモノタロウさんのキャンペーンにハマったときに選べる商品の中からこの商品を選択させていただいています。
もちろん、質もいいですし250枚のパックを在庫として持っておけるのはなんかの時にスッと助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする