曜日別特売
4973228101889 エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガー 52594878

4973228101889 エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガー 52594878
4973228101889 エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガー 52594878
4973228101889 エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガー 52594878
4973228101889 エチケットブラシ ポケット型 P-37 シンコハンガー 52594878

エチケットブラシ ポケット型 P-37

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52594878品番4973228101889
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

洋服のポケットに携帯できるサイズで外出先でもご使用できます。

材質本体/塩化ビニール ブラシ/ナイロン(パイル) 100%幅(mm)77ブラック高さ(mm)105質量(g)14奥行(mm)2繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする