曜日別特売
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975

4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975
4973228616352 モノクローゼット ボトムスクリップ シンコハンガー 52594975

モノクローゼット ボトムスクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード52594975品番4973228616352
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ロングクリップがボトムスをしっかり挟めるハンガー

材質本体・フック/ポリプロピレン クリップ/ハイインパクトスチロール・ゴム質樹脂幅(mm)340ホワイト高さ(mm)170質量(g)72奥行(mm)30収納本数(本)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする