シンコハンガー
フォレスタ 55W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
クリア
クリア
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52595210
品番
4973228263709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー
材質
本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /
幅(mm)
420
色
クリア
高さ(mm)
270
質量(g)
380
奥行(mm)
55