4973228263792 フォレスタ 55W シンコハンガー 52595219

4973228263792 フォレスタ 55W シンコハンガー 52595219
4973228263792 フォレスタ 55W シンコハンガー 52595219
4973228263792 フォレスタ 55W シンコハンガー 52595219
4973228263792 フォレスタ 55W シンコハンガー 52595219

フォレスタ 55W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード52595219品番4973228263792
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

天然木ならではの重厚感とぬくもりのあるジャケットハンガー

材質本体/天然木 フック/鉄・クロームメッキ / /幅(mm)420ブラウン高さ(mm)270質量(g)380奥行(mm)55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする