曜日別特売
HT-01 AC#1500 小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所 52597739

HT-01 AC#1500 小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所 52597739
HT-01 AC#1500 小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所 52597739

小型加熱器火口 アセチレン用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業板厚:5~10
内容量1個注文コード52597739品番HT-01 AC#1500
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

小型加熱器用の火口です。
アセチレン用です。

仕様酸素消費量(L/h):1650ねじ寸法W16-20板厚(mm)作業板厚:5~10使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)可燃性:1500酸素圧力(MPa)0.4火口番号1500

商品説明動画

加熱器の炎の比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする