阪口製作所
小型加熱器火口 アセチレン用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
板厚(mm)
作業板厚:5~15
作業板厚:5~10
作業板厚:5~15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52597748
品番
HT-01 AC#2500
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
小型加熱器用の火口です。
アセチレン用です。
仕様
酸素消費量(L/h):2750
ねじ寸法
W16-20
板厚(mm)
作業板厚:5~15
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
可燃性:2500
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
2500
商品説明動画
加熱器の炎の比較
参考になった