曜日別特売
D-25 8 圧接火口 阪口製作所 52597897

圧接火口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個溶接能力(mm)25仕様火口(チップ)個数:8注文コード52597897品番D-25 8
参考基準価格(税別)¥37,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

圧接吹管小型用の火口です。
アセチレン用です。

仕様火口(チップ)個数:8ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン溶接能力(mm)25火口径(mm)チップ:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする