阪口製作所
圧接火口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
溶接能力(mm)
29
仕様
火口(チップ)個数:8
注文コード
52597915
品番
D-29 8
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接能力・仕様
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
圧接吹管小型用の火口です。
アセチレン用です。
仕様
火口(チップ)個数:8
ねじ寸法
M12×P1.25
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
29
火口径(mm)
チップ:1