曜日別特売
D-32 12 圧接火口 阪口製作所 52597967

圧接火口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個溶接能力(mm)32仕様火口(チップ)個数:12注文コード52597967品番D-32 12
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

圧接吹管小型用の火口です。
アセチレン用です。

仕様火口(チップ)個数:12ねじ寸法M12×P1.25使用ガスアセチレン溶接能力(mm)32火口径(mm)チップ:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする