曜日別特売
CT-02-600 A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 52598037

A型切断器600L(アセチレン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード52598037品番CT-02-600
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アセチレン用のA型切断器です。
火口3本付です。

仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)600質量(g)850切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする